Mục | Đầu bơm ly tâm |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 68 @ 80 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 88 @ 50 đến 49 @ 100 Ft. |
Phích cắm xả | 3/8 Trong NPT |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 104 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 102 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 101 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 96 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 93 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 105 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 88 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 82 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 75 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 68 |
Chiều cao | 9.2 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
Yêu cầu HP | 5 |
Vật liệu cánh quạt | 316 SS |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 92 PSI |
Chiều dài | 12.1 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 150 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 31 SSU |
Tối đa Cái đầu | 135 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Max. Sức ép | 58 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Cửa hàng | 1-1 / 4 " |
Vật liệu trục vít | 304 thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy tương thích với các thành phần máy bơm |
Vật liệu con dấu | Carbon, gốm, Viton, thép không gỉ |
Loại con dấu | Cơ |
Vật liệu trục | 316 SS |
Kiểu | Chuyển hóa chất, thẳng |
UPC | 190735110256 |
Vật liệu ướt | Gang SUS316, Carbon, Ceramic, 304 SS, Viton |
Chiều rộng | 8.3 " |