Mục | Đầu bơm ly tâm |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 37.6 @ 60 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 46.3 @ 40 đến 32 @ 70 Ft. |
Phích cắm xả | 3/8 Trong NPT |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 55.7 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 54.6 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 53.3 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 49.5 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 46.3 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 56 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 42 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 37.6 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 32 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 25.8 |
Chiều cao | 9.03 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Yêu cầu HP | 1-1/2 |
Vật liệu cánh quạt | 316 SS |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 4 " |
Áp suất đầu vào | 106 PSI |
Chiều dài | 11.65 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 150 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 1 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 31 SSU |
Tối đa Cái đầu | 103 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 F |
Max. Sức ép | 44 PSI |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Cửa hàng | 1" |
Vật liệu trục vít | 304 thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy tương thích với các thành phần máy bơm |
Vật liệu con dấu | Carbon, gốm, Viton, thép không gỉ |
Loại con dấu | Cơ |
Vật liệu trục | 316 SS |
Kiểu | Chuyển hóa chất, thẳng |
Vật liệu ướt | SUS316, Carbon, Ceramic, 304 SS, Viton |
Chiều rộng | 7.93 " |