Dasco Pro G333 | Máy đục Mason 1-3/4 Inch X 7-1/2 Inch | 24a935 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DASCO PRO G333 Mason Chisel 1-3 / 4 Inch x 7-1 / 2 Inch | AB7UDF 24A935

DASCO PRO G333 Mason Chisel 1-3 / 4 inch x 7-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7UDF phần: G333Tham chiếu chéo: 24A935
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
€25.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthợ nề đục
Hex7 / 8 "
Chiều dài7.5 "
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy1.75mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1.75 "
KiểuBảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8205306000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Lưỡi dao mỏng manh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
DASCO PRO G334 Mason Chisel 2-1 / 4 Inch x 7-1 / 2 Inch | AB7UDG 24A936 G3342.25 "2.25 "€24.69
DASCO PRO G335 Mason đục 2-3 / 4 Inch x 7-1 / 2 | AB7UDH 24A937 G3352.75 "2.75 "€27.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DASCO PRO G333 Mason Chisel 1-3 / 4 inch x 7-1 / 2 inch
€25.19 /đơn vị