DART CONTROLS Ổ đĩa không chổi than BLM701P DC, Fwd./Rev. Nhảy hướng, Vòng kín, 8 ADC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ động cơ không ồn ào |
Độ sâu | 1.66 " |
Điện áp đầu vào | 12 sang 36 VAC |
Chiều dài | 4.63 " |
Cấu hình vòng lặp | Đóng |
Tối đa Amps | 8A |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Có thể đảo ngược |
Quy chế tốc độ | +/-1/2% tốc độ cơ bản |
Điện áp đầu ra | 12 sang 36 VAC |
Chiều rộng | 3.62 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.