Dart Controls 253g-200c | Dc Spd Cntrl 90/180vdc 10a Nema 4/12 | 6z385 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 253G-200C Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385

DART CONTROLS 253G-200C Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Trong kho
Khoản mục: AF2YAA phần: 253G-200CTham chiếu chéo: 6Z385
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
€388.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu1.63 "
phanh độngKhông
Bao vâyChassis
Công tắc bên ngoàiKhông áp dụng
Chiều cao7"
HP @ Volts cao hơn1/4 đến 2
HP @ thấp hơn Volts1/8 đến 1
Điện áp đầu vào115 / 230 VAC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCó thể điều chỉnh 0.5 đến 8 giây.
Tối đa Amps10
núiChassis
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationCó thể đảo ngược
Kiểm soát tốc độSCR
Phạm vi tốc độ50:1
Quy chế tốc độ+/- 1% với Phản hồi điện áp phần ứng, +/- 0.5% với Phản hồi Tach
UPC695977920187
Điện áp đầu ra90/180 VDC
Chiều rộng5.53 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8504404000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Có)
  • Giới hạn hiện tại / mô-men xoắn (có thể điều chỉnh)
  • Mạch người theo dõi (Không)
  • Điện áp vết thương Shunt (100 / 200VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationĐộ sâuBao vâyChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa AmpsnúiNhiệt độ hoạt động.Giá cả
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 253G-200E-7 Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW hoặc CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10Bề mặt-10 độ đến 45 độ C€673.90
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 253G-200E-29 Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Có thể đảo ngược2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10Bề mặt-10 độ đến 45 độ C€768.42
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 253G-200E Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200ECó thể đảo ngược2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10Bề mặt-10 độ đến 45 độ C€492.04
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 251G-12E Điều khiển tốc độ, 0.15A đến 1/4HP, Điện áp kép, Vỏ NEMA 4/12 | CJ6MFW 251G-12EHướng đơn2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABảng-10 đến 45 độ. C€788.65
RFQ
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 251G-12E-29 Điều khiển tốc độ, 0.15A đến 1/4HP, Điện áp kép, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch | CJ6MFX 251G-12E-29Có thể đảo ngược2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABảng-10 đến 45 độ. C€1,044.65
RFQ
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 251G-12E-4X-29 Điều khiển tốc độ, 0.15A đến 1/4HP, Điện áp kép, Vỏ NEMA 4X, Công tắc Fwd./Off/Rev | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Có thể đảo ngược2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABảng-10 đến 45 độ. C€1,111.66
RFQ
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 251G-12E-56H2 Điều khiển tốc độ, 0.15A đến 1/4HP, Điện áp kép, Bộ theo dõi điện áp cách ly | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Có thể đảo ngược2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABảng-10 đến 45 độ. C€1,113.38
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DART CONTROLS 253G-200C Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€388.30 /đơn vị