DART CONTROLS 251G-12E-29 Kiểm soát tốc độ, 0.15A đến 1/4HP, Điện áp kép, NEMA 4/12, Fwd./Off/Rev Switch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Độ sâu | 2.75 " |
Bao vây | NEMA 4 |
HP @ Volts cao hơn | 1 / 25 để 1 / 4 |
HP @ thấp hơn Volts | 1 / 50 để 1 / 8 |
Điện áp đầu vào | 120 / 240 VAC |
Bồi thường IR | Điều chỉnh |
Chiều dài | 7.25 " |
Tăng tốc tuyến tính | Điều chỉnh |
Tối đa Amps | 1.2A |
núi | Bảng |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Có thể đảo ngược |
Kiểm soát tốc độ | SCR |
Phạm vi tốc độ | 50:1 |
Quy chế tốc độ | +/- 1% tốc độ cơ bản |
Điện áp đầu ra | 90/180 VDC |
Chiều rộng | 5.53 " |
Sản phẩm | Mô hình | Rotation | Độ sâu | Bao vây | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Tối đa Amps | núi | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | CW hoặc CCW | 2.75 " | NEMA 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | Bề mặt | -10 độ đến 45 độ C | €673.90 | ||
253G-200E-29 | Có thể đảo ngược | 2.75 " | NEMA 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | Bề mặt | -10 độ đến 45 độ C | €768.42 | ||
253G-200C | Có thể đảo ngược | 1.63 " | Chassis | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | Chassis | -10 độ đến 45 độ C | €388.30 | ||
253G-200E | Có thể đảo ngược | 2.75 " | NEMA 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | Bề mặt | -10 độ đến 45 độ C | €492.04 | ||
251G-12E | Hướng đơn | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Bảng | -10 đến 45 độ. C | €788.65 | RFQ
| |
251G-12E-4X-29 | Có thể đảo ngược | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Bảng | -10 đến 45 độ. C | €1,111.66 | RFQ
| |
251G-12E-56H2 | Có thể đảo ngược | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Bảng | -10 đến 45 độ. C | €1,113.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.