DART CONTROLS Điều khiển tốc độ DC 153D-200E, Kèm theo 120/240V, Gia tốc có thể điều chỉnh 1/4 đến 2HP
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Độ sâu | 2.75 " |
Bao vây | NEMA 4X |
HP @ Volts cao hơn | 1/4 đến 2 |
HP @ thấp hơn Volts | 1/8 đến 1 |
Điện áp đầu vào | 120 / 240 VAC |
Bồi thường IR | Điều chỉnh |
Chiều dài | 7.25 " |
Tăng tốc tuyến tính | Điều chỉnh |
Tối đa Amps | 10A |
núi | Bảng |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Hướng đơn |
Kiểm soát tốc độ | SCR |
Phạm vi tốc độ | 50:1 |
Quy chế tốc độ | +/- 1% tốc độ cơ bản |
Điện áp đầu ra | 90/180 VDC |
Chiều rộng | 5.53 " |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
153D-25E | €737.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.