Dap 18526 | Keo Dán Cao Cấp 5.5 Oz Trắng | 29rv08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAP 18526 Keo dán cao cấp 5.5 oz Trắng | AH2LPQ 29RV08

DAP 18526 Premium Adhesive Sealant 5.5 oz Trắng

Trong kho
Khoản mục: AH2LPQ phần: 18526Tham chiếu chéo: 29RV08

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€13.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSealant
Loại keoSealant
Giờ nộp đơn10 min.
Căn cứHỗn hợp
Màutrắng
Họ màuNgười da trắng
Containerống
Điểm sángLớn hơn 200 độ F
Để sử dụng trênGốm, sợi thủy tinh, thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ
Chữa khỏi hoàn toàn1 ngày
Hiệu suất Temp. Phạm vi40 độ đến 100 độ F
Kích thước máy5.5 oz.
Trọng lượng riêng1.2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • VOC: 54.8g / L
  • Nhiệt độ ứng dụng. Phạm vi: -30 độ đến 180 độ F
  • Đặc điểm: Không thấm nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiờ nộp đơnMàuHọ màuĐể sử dụng trênKích thước máyGiá cả
DAP 18539 Keo dán cao cấp Bánh quy 5.5 oz | AH2LPR 29RV09 1853910 min.Bánh quyrám nắngGốm, sợi thủy tinh, thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ5.5 oz.€13.16
Keo dán cao cấp DAP 18510 10.1 oz Trắng | AH2LPU 29RV11 1851010 min.trắngNgười da trắngGốm, sợi thủy tinh, thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ10.1 oz.€13.76
DAP 18519 Keo dán cao cấp Bánh quy 10.1 oz | AH2LPW 29RV13 1851910 min.Bánh quyrám nắngGốm, sợi thủy tinh, thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ10.1 oz.€13.76
DAP 795 Keo 9 oz Trong suốt | AH2LPX 29RV15 79520 min.Trong sángXóaGốm, sợi thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ9.0 oz.€17.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAP 18526 Premium Adhesive Sealant 5.5 oz Trắng
€13.16 /đơn vị