DANFOSS Cáp 088L3624, Chiều dài 360 ft, Độ phủ nhiệt 90 ft vuông, 7.4A, 4440W, 600V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 90 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466168684 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 4425W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Nhiệt độ cài đặt (Tối thiểu) | -5 độ. C |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG14 |
Chiều dài | 360 ft. |
Tối đa Hiện hành | 7.4A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 12W/feet. |
Ứng dụng chính | Làm tan băng và tuyết trên mặt đất, bảo vệ mái nhà khỏi sương giá |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3123.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 81.4 Ohm |
UPC | 5703466168684 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 600V AC |
Watts | 4440W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Tối đa Hiện hành | Watts | điện áp | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3621 | 150 ft. | 40 vuông ft. | 3.1A | 1860W | 600V AC | 12W/feet. | €810.94 | RFQ
|
088L3623 | 300 ft. | 75 vuông ft. | 6.2A | 3720W | 600V AC | 12W/feet. | €1,179.97 | RFQ
|
088L3625 | 415 ft. | 105 vuông ft. | 8.4A | - | 600V AC | 12W/feet. | €1,525.75 | RFQ
|
088L3627 | 515 ft. | 130 vuông ft. | 10.4A | 6240W | 600V AC | 12W/feet. | €1,801.74 | RFQ
|
088L3629 | 715 ft. | 15 vuông ft. | 175A | 8700W | 600V AC | 12W/feet. | €2,237.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.