DANFOSS 088L3134 Cáp, Tuyết tan, Chiều dài 410 ft, 23.7A, 4930W, 208V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 100 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466149829 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 4951W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG10 |
Chiều dài | 410 ft. |
Tối đa Hiện hành | 23.7A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 12W/feet. |
Ứng dụng chính | Làm tan băng và tuyết trên mặt đất, bảo vệ mái nhà khỏi sương giá |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3123.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 8.7 Ohm |
UPC | 5703466149829 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 208V AC |
Watts | 4930W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Tối đa Hiện hành | Watts | điện áp | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85 ft. | 20 vuông ft. | 4.9A | 1020W | 208V AC | 12W/feet. | €514.78 | RFQ
|
088L3124 | 105 ft. | 25 vuông ft. | 6.1A | 1265W | 208V AC | 12W/feet. | €579.91 | RFQ
|
088L3125 | 125 ft. | 30 vuông ft. | 7.2A | 1500W | 208V AC | 12W/feet. | €640.38 | RFQ
|
088L3126 | 145 ft. | 35 vuông ft. | 8.4A | 1745W | 208V AC | 12W/feet. | €705.51 | RFQ
|
088L3127 | 160 ft. | 40 vuông ft. | 9.2A | 1915W | 208V AC | 12W/feet. | €753.57 | RFQ
|
088L3128 | 180 ft. | 45 vuông ft. | 10.4A | 2165W | 208V AC | 12W/feet. | €792.33 | RFQ
|
088L3129 | 210 ft. | 50 vuông ft. | 12.1A | 2515W | 208V AC | 12W/feet. | €880.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.