DANFOSS Cáp 088L3065, Chiều dài 170 ft, Độ phủ nhiệt 40 ft vuông, 7.3A, 2020W, 277V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 40 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466155219 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 2015W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG14 |
Chiều dài | 170 ft. |
Tối đa Hiện hành | 7.3A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 12W/feet. |
Ứng dụng chính | Làm tan băng và tuyết trên mặt đất, bảo vệ mái nhà khỏi sương giá |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3123.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 38.1 Ohm |
UPC | 5703466155219 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 277V AC |
Watts | 2020W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Tối đa Hiện hành | Watts | điện áp | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3066 | 190 ft. | 45 vuông ft. | 8.4A | 2325W | 277V AC | 12W/feet. | €817.13 | RFQ
|
088L3067 | 215 ft. | 50 vuông ft. | 9.4A | - | 277V AC | 12W/feet. | €902.42 | RFQ
|
088L3068 | 240 ft. | 55 vuông ft. | 10.3A | 2855W | 277V AC | 12W/feet. | €1,003.20 | RFQ
|
088L3069 | 285 ft. | 65 vuông ft. | 12.4A | 3435W | 277V AC | 12W/feet. | €1,141.22 | RFQ
|
088L3070 | 330 ft. | 80 vuông ft. | 14.5A | 4015W | 277V AC | 12W/feet. | €1,293.16 | RFQ
|
088L3071 | 375 ft. | 90 vuông ft. | 16.6A | 4600W | 277V AC | 12W/feet. | €1,392.39 | RFQ
|
088L3072 | 425 ft. | 100 vuông ft. | 18.6A | 5150W | 277V AC | 12W/feet. | €1,499.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.