DAKE CORPORATION 977600 Máy khoan, Loại đặt sàn, Công suất khoan 1 inch, 110V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drill Press |
Độ sâu cơ sở | 23 5 / 8 " |
Chiều rộng cơ sở | 15 " |
Cột Dia. | 3 5 / 8 " |
Độ sâu | 13 3 / 4 " |
Độ sâu khoan (In.) | 1 |
HP | 2 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 50 " |
Đường kính làm việc tối đa | 18 " |
động cơ điện áp | 110V |
Số tốc độ | 9 |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Giai đoạn | 3 |
Tốc độ trục chính | 270 đến 2000 vòng / phút |
Trục chính côn | MT3 |
Trục chính để bàn | 28 3 / 8 " |
Du lịch trục chính | 5" |
điện áp | 220V |
Chiều rộng | 13 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu khoan (In.) | Trục chính côn | Hp | điện áp | Tốc độ trục chính | Đường kính làm việc tối đa | động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977200 | 5/8 | MT2 | 1/2 | 120V | 240 đến 3400 vòng / phút | 14 1 / 8 " | - | €2,894.18 | RFQ
| |
977400V | 1 1 / 4 | MT4 | 1.5 | 120V | 46 đến 3473 vòng / phút | 18 " | - | €5,727.27 | RFQ
| |
977600V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 46 đến 3550 vòng / phút | 18 " | - | €4,879.64 | RFQ
| |
977701V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 68 đến 1380 vòng / phút | 18 " | - | €6,490.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.