DAKE CORPORATION 977400V Máy khoan, Loại sàn, Công suất khoan 1.25 inch, Tốc độ thay đổi, 110V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drill Press |
Độ sâu cơ sở | 23 5 / 8 " |
Chiều rộng cơ sở | 15 " |
Cột Dia. | 4" |
Độ sâu | 15 3 / 4 " |
Độ sâu khoan (In.) | 1 1 / 4 |
HP | 1.5 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 50 " |
Đường kính làm việc tối đa | 18 " |
động cơ điện áp | 110V |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Giai đoạn | 1 |
Tốc độ trục chính | 46 đến 3473 vòng / phút |
Trục chính côn | MT4 |
Trục chính để bàn | 26 1 / 4 " |
Du lịch trục chính | 5 1 / 4 " |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 15 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu khoan (In.) | Trục chính côn | Hp | điện áp | Tốc độ trục chính | Đường kính làm việc tối đa | động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977200 | 5/8 | MT2 | 1/2 | 120V | 240 đến 3400 vòng / phút | 14 1 / 8 " | - | €2,894.18 | RFQ
| |
977600 | 1 | MT3 | 2 | 220V | 270 đến 2000 vòng / phút | 18 " | - | €3,894.55 | RFQ
| |
977600V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 46 đến 3550 vòng / phút | 18 " | - | €4,879.64 | RFQ
| |
977701V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 68 đến 1380 vòng / phút | 18 " | - | €6,490.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.