DAKE CORPORATION 977100 Máy khoan, Loại để bàn, Công suất khoan 5/8 inch, 110V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drill Press |
Độ sâu cơ sở | 17 3 / 4 " |
Chiều rộng cơ sở | 12 1 / 4 " |
Cột Dia. | 3 1 / 8 " |
Độ sâu | 11 3 / 4 " |
Độ sâu khoan (In.) | 5/8 |
HP | 1/2 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 26 1 / 2 " |
Đường kính làm việc tối đa | 14 1 / 8 " |
Số tốc độ | 9 |
Chiều cao tổng thể | 42 1 / 2 " |
Tốc độ trục chính | 240 đến 3400 vòng / phút |
Trục chính côn | MT2 |
Trục chính để bàn | 16 1 / 2 " |
Du lịch trục chính | 3 1 / 8 " |
điện áp | 110V |
Chiều rộng | 11 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số tốc độ | Tốc độ trục chính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
977102 | - | 545 đến 4000 vòng / phút | €3,306.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.