DAKE CORPORATION 974315-2 Hướng dẫn sử dụng, Cưa nguội, Đường kính lưỡi 12 1/2 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Saw |
amps | 20A |
Kích thước Arbor | 1.25 " |
Lưỡi Dia. | 12 1 / 2 " |
Loại lưỡi | Lưỡi cưa lạnh |
Công suất cắt | 3 5 / 8 " |
Loại bảo vệ | Xoay vòng |
Hz | 60 Hz |
Vật chất | Gang thep |
Gắn lỗ | 2/8/45 |
RPM không tải | 22/44 |
Giai đoạn | 3 |
Nguồn điện | Có dây |
Hình dạng | Tròn |
Tốc độ | 22 vòng / phút, 44 vòng / phút |
Trọng lượng dụng cụ | 350 lbs. |
điện áp | 220V AC / 440V AC |
Quốc gia | Italy |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.