DAKE CORPORATION 933587 Tire Press, Air Powered, 150 Ton Capacity
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy ép lốp |
Sức chứa | 150 Tôn |
Vùng phủ sóng | 66 "x 42" |
khung Width | 36 " |
Trưởng Kênh Du Lịch | 15 " |
tối đa. Không gian | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Kích thước giấy ép (In.) | 25 |
Ram nâng cao tốc độ | 1 1/2 IPM |
Du lịch Ram | 12 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.