DAKE CORPORATION 908150-2 Máy ép thủy lực, Hoạt động bằng điện thủy lực, 10 HP, 220V, Công suất 150 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 66 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Vùng phủ sóng | 66 "x 42" |
khung Width | 48 " |
Chiều cao | 95 " |
HP | 10 |
tối đa. ram để bàn | 31 3 / 4 " |
tối thiểu ram để bàn | 11 3 / 4 " |
Loại hoạt động | Điện |
Giai đoạn | 3 |
Công suất ép | 150 Tôn |
Tốc độ ép | 17 IPM |
Công suất kéo | 65 Tôn |
Chiều rộng của cái bàn | 12 1 / 4 " |
điện áp | 220V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | điện áp | khung Width | Chiều rộng của cái bàn | Hp | tối đa. ram để bàn | tối thiểu ram để bàn | Du lịch Ram | Tốc độ ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908075-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908075-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.