DAKE CORPORATION 908075-4 Máy ép thủy lực, Hoạt động bằng điện thủy lực, 2 HP, 440V, Công suất 75 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 55 1 / 2 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Vùng phủ sóng | 55 1 / 2 "x 36" |
khung Width | 44 " |
Chiều cao | 86 " |
HP | 2 |
tối đa. ram để bàn | 37 5 / 8 " |
tối thiểu ram để bàn | 7 5 / 8 " |
Loại hoạt động | Điện |
Giai đoạn | 3 |
Công suất ép | 75 Tôn |
Tốc độ ép | 5 IPM |
Công suất kéo | 28 Tôn |
Du lịch Ram | 10 " |
RPM | 1800 |
Chiều rộng của cái bàn | 8 1 / 4 " |
điện áp | 440V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | điện áp | khung Width | Chiều rộng của cái bàn | Hp | tối đa. ram để bàn | tối thiểu ram để bàn | Du lịch Ram | Tốc độ ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908075-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.