Crydom Hd4875 | Đầu vào rơle trạng thái rắn Đầu ra Vdc Vac | 1dtf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM HD4875 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VDC Đầu ra VAC | AF6NWP 1DTF8

CRYDOM HD4875 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VDC Đầu ra VAC

Trong kho
Khoản mục: AF6NWP Kiểu: HD4875Tham chiếu chéo: 1DTF8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€155.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps75
Màu vỏĐen
Ngón tay an toànKhông
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra75A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)75
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsTối đa Amps đầu raGiá cả
CRYDOM HD4812 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NWL 1DTF5 HD48121212A€93.82
CRYDOM HD4825 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A€98.73
CRYDOM HD4850 ​​Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A€107.43
CRYDOM HD4890 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NWQ 1DTF9 HD48909090A€161.45
CRYDOM HD482510 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A€100.84
CRYDOM HD485010 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VDC Đầu ra VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A€113.23
CRYDOM HD489010 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VDC Đầu ra VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A€163.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM HD4875 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VDC Đầu ra VAC
€155.72 /đơn vị