Crydom Ha4825e | Rơle trạng thái rắn Đầu vào Vac Đầu ra Vac | 1dth8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM HA4825E Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VAC Đầu ra VAC | AF6NXJ 1DTH8

CRYDOM Đầu vào Rơ le trạng thái rắn HA4825E Đầu vào VAC Đầu ra VAC

Trong kho
Khoản mục: AF6NXJ phần: HA4825ETham chiếu chéo: 1DTH8
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
€107.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps25
Màu vỏĐen
Ngón tay an toànKhông
Điện áp đầu vào18-36 VAC
Tối đa Đầu vào Volts36
Tối đa Amps đầu ra25A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)25
Tối thiểu. Vôn đầu vào18
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raGiá cả
CRYDOM HA4812 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VAC Đầu ra VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A€106.05
CRYDOM HA4825 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VAC Đầu ra VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A€103.06
CRYDOM HA4850 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VAC Đầu ra VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090-280 VAC50A€112.99
CRYDOM HA4875 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VAC Đầu ra VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A€180.60
CRYDOM HA4890 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu ra VAC Đầu ra VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A€164.89
CRYDOM HA4850E Đầu vào Rơ le trạng thái rắn Đầu vào VAC Đầu ra VAC | AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018-36 VAC50A€121.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Đầu vào Rơ le trạng thái rắn HA4825E Đầu vào VAC Đầu ra VAC
€107.05 /đơn vị