Crydom Dr24d06r | Rơle thể rắn Din Mount 280vac 6a | 21r966 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM DR24D06R DIN Rơle trạng thái rắn 280VAC 6A | AF7JYT 21R966

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn gắn DR24D06R DIN 280VAC 6A

Trong kho
Khoản mục: AF7JYT phần: DR24D06RTham chiếu chéo: 21R966
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
€82.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle trạng thái rắn gắn DIN
amps6
Màu vỏĐen
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra6A
Tối đa Đầu ra Volts280
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)6
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts24
Gắn kếtDIN
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập ngẫu nhiên
Điện áp đầu ra24-280 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
CRYDOM DR06D06 DIN Rơle trạng thái rắn 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664 32-VDC6A2 60-VDC€93.69
CRYDOM DR06D12 DIN Rơle trạng thái rắn 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124 32-VDC12A2 60-VDC€112.57
CRYDOM DR10D06 DIN Rơle trạng thái rắn 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664 32-VDC6A2 100-VDC€96.10
CRYDOM DR10D12 DIN Rơ le trạng thái rắn 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124 32-VDC12A2 100-VDC€76.49
CRYDOM DR24A06 DIN Rơle trạng thái rắn 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC€86.01
CRYDOM DR24A12 DIN Rơle trạng thái rắn 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC€99.24
CRYDOM DR24B06 DIN Rơle trạng thái rắn 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC€88.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn gắn DR24D06R DIN 280VAC 6A
€82.71 /đơn vị