vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CMRD484510 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZA 1DTP7

CRYDOM CMRD484510 Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn gắn kết DIN VDC

Trong kho
Khoản mục: AF6NZA phần: CMRD484510Tham chiếu chéo: 1DTP7
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
€195.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle trạng thái rắn gắn DIN
Màu vỏĐen
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vàoDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra45A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)45
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtDIN hoặc mặt bích
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập ngẫu nhiên
Điện áp đầu raAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
CRYDOM CMRD4845 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454 32-VDC45A48-530 VAC€195.51
CRYDOM CMRD4865 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654 32-VDC65A48-530 VAC€257.42
CRYDOM CMRD486510 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€264.64
CRYDOM CMRA4845 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€200.87
CRYDOM CMRA4865 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€261.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CMRD484510 Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn gắn kết DIN VDC
€195.23 /đơn vị