Crydom Cmra4865 | Đầu vào rơle trạng thái rắn Din Mount Vac | 1dtr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CMRA4865 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VAC | AF6NZE 1DTR2

CRYDOM CMRA4865 DIN Đầu vào rơle trạng thái rắn VAC

Trong kho
Khoản mục: AF6NZE phần: CMRA4865Tham chiếu chéo: 1DTR2
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
€261.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle trạng thái rắn gắn DIN
amps65
Màu vỏĐen
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào90-140 VAC
Tối đa Đầu vào Volts140
Tối đa Amps đầu ra65A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)65
Tối thiểu. Vôn đầu vào90
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtDIN hoặc mặt bích
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
CRYDOM CMRD4845 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454 32-VDC45A48-530 VAC€195.51
CRYDOM CMRD484510 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€195.23
CRYDOM CMRD4865 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654 32-VDC65A48-530 VAC€257.42
CRYDOM CMRD486510 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€264.64
CRYDOM CMRA4845 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€200.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CMRA4865 DIN Đầu vào rơle trạng thái rắn VAC
€261.79 /đơn vị