CROWN NRR0072CH Wiper / Scraper Roll Dài 60 feet x Rộng 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Wiper / Scraper Roll |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Vinyl |
Chống chất lỏng phanh | Không |
Màu | than |
Cạnh | Sảnh |
Chống cháy / chống cháy | Chống lửa |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 60ft. |
Thuộc tính Mat | Bẫy độ ẩm, khô nhanh và chống phai màu, lớp nền Vinyl cung cấp rào cản độ ẩm giúp bảo vệ sàn |
Hình dạng Mat | Hình chữ nhật |
Mẫu bề mặt Mat | Mô hình sợi gân |
Mat dệt | Đấm kim |
Vật chất | polypropylene |
Vật liệu bề mặt | polypropylene |
bề dầy | 5 / 16 " |
Trọng lượng máy | 216 oz./sq. yd. |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 125.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 5703202090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.