Cpi E1092-555 | Công tắc giới hạn chống nước Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | 5dkf4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CPI E1092-555 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AE3JAW 5DKF4

CPI E1092-555 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AE3JAW phần: E1092-555Tham chiếu chéo: 5DKF4
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
€95.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống nước
Chiều dài thiết bị truyền động0.81 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngReduct ®
amps5
Vật liệu cánh tayThép không gỉ
Chiều rộng cánh tay0.44 "(danh nghĩa)
Vật liệu cơ thểThép không gỉ và TPR
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu0.97 "
Kết nối điệnDẫn
Chiều cao2.23 "
Đánh giá IP68
Phong tràoMột chiều dọc và hướng ngang
NEMA Đánh giáKhông có xếp hạng NEMA
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 185 độ F
Con lăn Dia.0.38 "
Vật liệu con lănThép không gỉ
Chiều rộng con lăn0.44 "
Du lịchTối đa 0.690 "
Xếp hạng điện áp120AC / 28DC
Chiều rộng1.75 "
Đầu vào dâyKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngĐộ sâuChiều caoVật liệu con lănChiều rộng con lănDu lịchGiá cả
CPI E1117-553 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "Danh nghĩa€104.97
CPI E1134-505 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Nylon0.25 "0.360 "Danh nghĩa€117.73
CPI E1264-503 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Danh nghĩa€139.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CPI E1092-555 Công tắc giới hạn chống nước Bộ truyền động hàng đầu Spdt
€95.59 /đơn vị