<span Class='notranslate'>Cpi </span> D1021-540 | Weatherproof Switch 5 A 1.5 Inch Length | 5dkf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CPI D1021-540 Công tắc chịu thời tiết 5 Chiều dài 1.5 inch | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Weatherproof Switch 5 A 1.5 Inch Length

Trong kho
Khoản mục: AE3JAV phần: D1021-540Tham chiếu chéo: 5DKF3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€77.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc thời tiết
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125VAC
MàuĐen
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DC5A @ 28 VDC
Gắn lỗ0.47 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Chiều dài thân0.38 "
Chức năng chuyển đổiTạm thời
Thiết bị đầu cuốiDây dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinĐộ sâuChiều caoVật liệu vỏThiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhChiều rộngGiá cả
CPI B7151-516 Nút Nhấn Công Tắc Chịu Thời Tiết | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Cao su nhiệt dẻoDây dẫnPush Button0.81 "€41.54
Cần gạt thời tiết CPI K1006-503 | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Cao su Neoprene đóng gói-Lever0.83 "€245.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CPI D1021-540 Weatherproof Switch 5 A 1.5 Inch Length
€77.58 /đơn vị