Cpi B7151-516 | Nút ấn công tắc chịu được thời tiết | 5dkf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CPI B7151-516 Nút Nhấn Công Tắc Chịu Thời Tiết | AE3JAT 5DKF1

CPI Nút nhấn công tắc thời tiết B7151-516

Trong kho
Khoản mục: AE3JAT phần: B7151-516Tham chiếu chéo: 5DKF1
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
€41.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc thời tiết
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125VAC
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tinSPST
Liên hệ Xếp hạng5A @ 125VAC / 28VDC
Đánh giá liên hệ DC5A @ 28 VDC
Độ sâu0.5 "
Chiều cao1.61 "
Màu nhà ởĐen
Vật liệu vỏCao su nhiệt dẻo
Số lượng nhà điều hành1
Chiều dài thân0.38 "
Chức năng chuyển đổiTạm thời
Thiết bị đầu cuốiDây dẫn
Loại nhà điều hànhPush Button
Chiều rộng0.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinĐộ sâuChiều caoVật liệu vỏThiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhChiều rộngGiá cả
CPI D1021-540 Công tắc chịu thời tiết 5 Chiều dài 1.5 inch | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Dây dẫn--€77.58
Cần gạt thời tiết CPI K1006-503 | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Cao su Neoprene đóng gói-Lever0.83 "€245.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CPI Nút nhấn công tắc thời tiết B7151-516
€41.54 /đơn vị