COXREELS Cuộn ống hút chân không V-1175-850-T, Tay quay đỉnh vát, Chiều dài 50 feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Kích thước cơ sở | 17.13 x 20.25 " |
Chiều dài ống | 50 ft. |
Bên trong Dia. | 1-1 / 2 "NPT |
Kích thước lắp | 14.88 x 16 " |
Chiều cao tổng thể | 26.13 " |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.45 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
V-1175-850 | 18 " | 17 " | 23.63 " | €1,151.95 | |
V-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 22 " | €1,702.53 | |
VA-1175-850 | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | €1,347.05 | |
VA-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | €1,902.98 | |
VA-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.