COXREELS 1680-1520-ED Cuộn ống có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3NPW

COXREELS 1680-1520-ED Cuộn vòi có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 50 feet

Trong kho
Khoản mục: CF3NPW phần: 1680-1520-ED

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,123.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi reel
Kích thước cơ sở22.5 x 20.25 "
Chiều dài ống50 ft.
Bên trong Dia.1-1 / 2 "
Max. Sức ép1500 psi
Kích thước lắp20.15 x 15.5 "
Chiều cao tổng thể21.75 "
Chiều dài tổng thể20 "
Chiều rộng tổng thể29.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 43.65
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước cơ sởChiều dài ốngBên trong Dia.Max. Sức épKích thước lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-A, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,937.73
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-AB, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,647.34
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-E, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,832.15
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-EA, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,246.43
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-EB, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,090.07
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-ED, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,045.97
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1660-0820-EF, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1 inch, chiều dài 50 feet | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,889.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS 1680-1520-ED Cuộn vòi có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 50 feet
€2,123.48 /đơn vị