COXREELS Cuộn ống hàn 1275WL-3-150-H, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 150 feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Kích thước cơ sở | 17.38 x 16 " |
Chiều dài ống | 150 ft. |
Bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Max. Sức ép | 200 psi |
Chiều cao tổng thể | 18.63 " |
Chiều dài tổng thể | 17.63 " |
Chiều rộng tổng thể | 22.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.6 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-A | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €1,933.72 | |
1275W-3-100-H | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €2,025.93 | |
1275W-3-150-A | 17.38 x 16 " | 150 ft. | 19.13 " | 23.88 " | €2,199.65 | |
1275W-3-150-H | 17.38 x 16 " | 150 ft. | 18.63 " | 22.88 " | - | RFQ
|
1275W-3-250-A | 23.38 x 16 " | 250 ft. | 19.13 " | 29.88 " | €2,694.11 | |
1275W-3-250-H | 23.38 x 16 " | 250 ft. | 19.13 " | 29.88 " | €2,861.15 | |
1275WL-3-100-A | 13.38 x 16 " | 100 ft. | 19.13 " | 19.88 " | €1,355.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.