Council Tool Pr25fg | Kỹ sư Búa 2-1/2 Lbs. Chiều dài 14 inch | 11z406 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COUNCIL TOOL PR25FG Engineers Hammer 2-1 / 2 Lbs. Chiều dài 14 inch | AA3YTU 11Z406

COUNCIL TOOL Búa kỹ sư PR25FG 2-1 / 2 Lbs. Chiều dài 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3YTU phần: PR25FGTham chiếu chéo: 11Z406
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
€64.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKỹ sư Búa
HandleSợi thủy tinh
Trưởng Chiều dài4.5 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài tổng thể14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8205206000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ HỘI ĐỒNG PR25 Kỹ sư Búa 2-1 / 2 Lb 15 Inch Hickory | AA3YTT 11Z405 PR25giống hồ đào4.5 "2-1 / 2 lb.1.5 "15 "€44.56
COUNCIL TOOL PR30 Engineers Hammer 3 Lbs. Chiều dài 15 inch Hickory | AA3YTY 11Z410 PR30giống hồ đào4.5 "3 lb1.75 "15 "€48.43
COUNCIL TOOL PR30FG Engineers Hammer 3 Lb 14 inch Chiều dài sợi thủy tinh | AA3YTZ 11Z411 PR30FGSợi thủy tinh4.5 "3 lb1.75 "14 "€62.24
COUNCIL TOOL Kỹ sư PR40FG Búa 4 Lb 14 inch Chiều dài sợi thủy tinh | AA3YUE 11Z416 PR40FGSợi thủy tinh4.75 "4 lb2"14 "€68.64
COUNCIL TOOL PR40 Engineers Hammer 4 Lb. Chiều dài 15 inch Hickory | AF4MMJ 9CK79 PR40giống hồ đào4.75 "4 lb-15 "€52.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COUNCIL TOOL Búa kỹ sư PR25FG 2-1 / 2 Lbs. Chiều dài 14 inch
€64.40 /đơn vị