Autonics Le3sb | Rơle hẹn giờ 9990 Hr. 8 Chân 3a Spdt 24v | 32j132 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ-le hẹn giờ AUTONICS LE3SB 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132

AUTONICS Rơ le hẹn giờ LE3SB 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Trong kho
Khoản mục: AC6AMK phần: LE3SBTham chiếu chéo: 32J132
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
€104.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhPush Button
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây5VA
Xếp hạng cuộn dây VA5
Cuộn dây Volts24 đến 240VAC / 24 đến 240VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)3A
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngVề độ trễ, độ trễ giữa khoảng thời gian, tín hiệu bắt đầu bị trễ, nhấp nháy, thời gian bắt đầu nhấp nháy của tín hiệu, nhấp nháy một lần, độ trễ khi tắt, phát một lần, thời gian tích hợp
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian9990 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.01 giây.
Gắn kếtCắm hoặc Bảng điều khiển
Số chức năng9
Chức năng vận hành1, 2, 4, 5, 9, + 4 Khác
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorLCD

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS9029108000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinGiá cả
Rơ le hẹn giờ AUTONICS LE3S 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130 LE3S5ASPDT€130.25
Rơ le hẹn giờ AUTONICS LE3SA 9990 Hr. 8 Pin 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3AĐPDT€122.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Rơ le hẹn giờ LE3SB 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
€104.58 /đơn vị