COTTERMAN Lồng thép an toàn 7MC C1 Lớp sơn tĩnh điện màu xám hàng đầu
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lồng an toàn thang |
Kết thúc | Áo khoác màu xám |
Bên trong Dia. | 29 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 7ft. |
Chiều dài phần | 7ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
A. Lồng an toàn Cotterman 7MC C1 được dán nhãn là sản phẩm xanh vì hơn 30% nội dung của nó có vật chất tái chế sau tiêu dùng.
A. Nó có thể được lắp đặt trên thang có chiều rộng nhỏ hơn 20 inch.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.