SUPER-STRUT AW205R-EG Giá đỡ, Bên phải, Mạ điện
Khoản mục: CF4ZUE
phần: AW205R-EG
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Chiều cao | 1-3 / 4 " |
Chiều dài | 1-7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 3 |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW205L-EG | Điện mạ kẽm | 1-3 / 4 " | 1-7 / 8 " | Thép | 3 | - | RFQ
| |
AW204-GR | Mạ kẽm nhúng nóng | 2" | 1-7 / 8 " | Thép | 4 | - | RFQ
| |
AW204-EG | Điện mạ kẽm | 2" | 1-7 / 8 " | Thép | 4 | - | RFQ
| |
S247SS6 | - | 5-7 / 8 " | 4-3 / 4 " | Thép không gỉ | 4 | - | RFQ
| |
S236 | - | - | 20-1 / 2 " | Thép | - | - | RFQ
| |
S217SS | - | 6" | 12-1 / 2 " | Thép không gỉ | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.