COTTERMAN 5TA26A3E10B8C50P6 Thang cuốn Nền lan can hàn Chiều cao 50 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang nghiêng và cuộn |
Kiểu hành động | Nghiêng và cuộn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Hàn |
Độ sâu cơ sở | 43 " |
Chiều rộng cơ sở | 28 " |
Chiều rộng đáy | 28 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Nhà máy nhôm |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Nhôm |
Số bước | 5 |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 50 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7616995030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Kiểu hành động | Độ sâu cơ sở | Số bước | Chiều cao tổng thể | Độ sâu nền tảng | Chiều cao nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TA18A3E10B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 24 " | 2 | 50 " | 10 " | 20 " | 16 " | €601.72 | |
3TA18A3E10B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 30 " | 3 | 60 " | 10 " | 30 " | 16 " | €802.70 | |
4TA18A3E10B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 37 " | 4 | 70 " | 10 " | 40 " | 16 " | €924.21 | |
5TA18A3E10B8C50P6 | Nhôm | Bàn đạp chân | 43 " | 5 | 80 " | 10 " | 50 " | 16 " | €1,091.12 | RFQ
|
2TA18A3E20B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 34 " | 2 | 50 " | 20 " | 20 " | 16 " | €765.33 | |
3TA18A3E20B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 40 " | 3 | 60 " | 20 " | 30 " | 16 " | €916.16 | |
4TA18A3E20B8C50P6 | Nhôm hàn | Nghiêng và cuộn | 47 " | 4 | 70 " | 20 " | 40 " | 16 " | €1,088.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.