Anvil 0361190002 | Nắp thép rèn 3 inch | 29vc75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361190002 Nắp ren, ống 3 inch, loại 3000 | AF9DGQ 29VC75

ANVIL 0361190002 Nắp ren, Ống 3 inch, Loại 3000

Trong kho
Khoản mục: AF9DGQ phần: 0361190002Tham chiếu chéo: 29VC75
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
€216.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.4.25 "
Kích thước đường ống3"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)6.5
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361188006 Nắp ống ren, 1/8 Inch, NPT, 3000 lb, Thép | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€7.56
ANVIL 0361188204 Nắp thép rèn màu đen, loại 3000, ống 1/4 inch | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "€7.61
ANVIL 0361188402 Nắp ren, ống 3/8 inch, 3000 Lb, Thép | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€7.26
ANVIL 0361188600 Lắp ống thép rèn, loại 3000, 1/2 inch NPT Nữ | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€7.56
ANVIL 0361188808 Nắp thép rèn màu đen, loại 3000, ống 3/4 inch | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€10.46
ANVIL 0361189004 Nắp thép rèn màu đen, ống 1 inch, loại 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€16.18
ANVIL 0361189202 Nắp ống, 1-1/4 Inch, NPT, 3000 lb, Thép, Oxit đen | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€26.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361190002 Nắp ren, Ống 3 inch, Loại 3000
€216.35 /đơn vị