Corbin Ml2052-blss-630c | Kẻ đột nhập vào lớp học cần khóa lỗ mộng | 26jf75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đòn bẩy khóa lỗ mộng CORBIN ML2052-BLSS-630C Kẻ đột nhập lớp học | AF8GBE 26JF75

CORBIN Kẻ xâm nhập lớp học cần khóa lỗ mộng ML2052-BLSS-630C

Trong kho
Khoản mục: AF8GBE phần: ML2052-BLSS-630CTham chiếu chéo: 26JF75
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
€2,382.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa lỗ mộng
quay lưng2.75 "
Trường hợp vật liệuThép đo nặng
Quy mô trường hợp5-7/8"H x 15/16"W x 4"D
Kết thúcThép không gỉ mờ
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngKẻ xâm nhập lớp học
Lớp1
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhoá ngẫu nhiên
Loại rãnh thenL4
Loại địa điểmTổ chức, Y tế
Số phím2
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1.75 "
Đánh Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Loại đình côngANSI
Phong cáchLever
Kiểu cắtBLSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8301406030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngLoại rãnh thenLoại địa điểmPinsPhong cáchGiá cả
Đòn bẩy khóa lỗ mộng CORBIN ML2010-BLSS -630 C | AF8GBA 26JF70 ML2010-BLSS -630CĐi qua-Tổ chức, Y tế-Lever€2,136.03
Đòn khóa lỗ mộng CORBIN ML2060-BLSS-630C Quyền riêng tư | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CQuyền riêng tư-Tổ chức, Y tế-Lever€2,194.04
Đòn bẩy khóa lỗ mộng CORBIN ML2054-BLSS-630C Lối vào/văn phòng | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CLối vào / Văn phòngL4Tổ chức, Y tế6Lever€2,292.68
Đòn bẩy khóa lỗ mộng CORBIN ML2057-BLSS-630C Nhà kho | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CKhoL4Tổ chức, Y tế6Lever€2,274.31
Lớp học cần khóa lỗ mộng CORBIN ML2055-BLSS-630C | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Chăm sóc sức khỏe, Tổ chức-ML200 BLSS€2,274.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CORBIN Kẻ xâm nhập lớp học cần khóa lỗ mộng ML2052-BLSS-630C
€2,382.61 /đơn vị