COOPER B-LINE Kẹp ống dẫn B2025SS4, Kích thước 0.059 x 0.5 x 1.25 inch, 400 lbs. Công suất tải, 304SS
Khoản mục: CH7LRU
phần: B2025SS4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp ống dẫn |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
B2037HDG (2OD) | - | RFQ
|
B2069HDG (6OD) | - | RFQ
|
B2037PAYZN (2OD) | - | RFQ
|
B2037YZN (2OD) | - | RFQ
|
B2037ZN (2OD) | - | RFQ
|
B2064PAZN (5 3 / 8OD) | - | RFQ
|
B2067PAZN (5 3 / 4OD) | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.