Cooper B-line B1548s | Strut Kẹp Một Mảnh Yên Ống Dẫn 3 Inch | 4rhg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COOPER B-LINE B1548S Thanh chống Kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 3 inch | AD9FMQ 4RHG5

COOPER B-LINE B1548S Thanh chống kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9FMQ phần: B1548STham chiếu chéo: 4RHG5
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
€17.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống dẫn kênh
Dải cáp3.25-3.5
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn3"
Độ sâu0.75 "
Kích thước EMT3 Trong.
Kết thúcTiền mạ kẽm
Vật chấtThép
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)3
Độ dày thép0.104 Trong.
Kích thước chủ đề1 / 4-20 UNC
KiểuYên xe One Piece
Chiều rộng3.73 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápKích thước ống dẫnĐộ sâuKiểuChiều rộngGiá cả
COOPER B-LINE B1516 Thanh chống Kẹp One Piece Thanh chống 1 Inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "thanh chống một mảnh1.36 "€5.55
COOPER B-LINE B1516S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 inch Emt | AD9FMN 4RHF8 B1516S75-1.051"1.4 "Yên xe One Piece1.36 "€6.68
COOPER B-LINE B1524S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 1/2 inch Emt | AD9FMP 4RHG2 B1524S1.375-1.661-1 / 2 "1.4 "Yên xe One Piece1.96 "€7.52
COOPER B-LINE B1564S Thanh chống Kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 4 inch | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Yên xe One Piece4.69 "€22.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COOPER B-LINE B1548S Thanh chống kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 3 inch
€17.59 /đơn vị