Cooper B-line B1524s | Kẹp Thanh Chống Yên Một Mảnh 1 1/2 Inch Emt | 4rhg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COOPER B-LINE B1524S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 1/2 inch Emt | AD9FMP 4RHG2

COOPER B-LINE B1524S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 1/2 inch Emt

Trong kho
Khoản mục: AD9FMP phần: B1524STham chiếu chéo: 4RHG2
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
€7.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống dẫn kênh
Dải cáp1.375-1.66
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn1-1 / 2 "
Độ sâu1.4 "
Kích thước EMT1-1 / 2 Trong.
Kết thúcTiền mạ kẽm
Vật chấtThép
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)1-1/4
Độ dày thép0.104 Trong.
Kích thước chủ đề1 / 4-20 UNC
KiểuYên xe One Piece
Chiều rộng1.96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápKích thước ống dẫnĐộ sâuKiểuChiều rộngGiá cả
COOPER B-LINE B1516 Thanh chống Kẹp One Piece Thanh chống 1 Inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "thanh chống một mảnh1.36 "€5.55
COOPER B-LINE B1516S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 inch Emt | AD9FMN 4RHF8 B1516S75-1.051"1.4 "Yên xe One Piece1.36 "€6.68
COOPER B-LINE B1548S Thanh chống Kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 3 inch | AD9FMQ 4RHG5 B1548S3.25-3.53"0.75 "Yên xe One Piece3.73 "€17.59
COOPER B-LINE B1564S Thanh chống Kẹp Yên một mảnh Ống dẫn 4 inch | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Yên xe One Piece4.69 "€24.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COOPER B-LINE B1524S Kẹp thanh chống Một mảnh Yên xe 1 1/2 inch Emt
€7.52 /đơn vị