Conrader Rcl-s-hu-95-125 | Van thí điểm 39en84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Van thí điểm 1200 psi 3/8 Inch NPT 2-1 / 4 Inch Chiều dài | AH9ACT 39EN84

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Van thí điểm 1200 psi 3/8 inch NPT 2-1 / 4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH9ACT phần: RCL-S-HU-95-125Tham chiếu chéo: 39EN84

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€150.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm
(F) Cửa hàng NPT3/8
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Tối đa Nhiệt độ.350 Degrees
Tối đa Áp lực công việc1200
Phạm vi áp20 để 1200
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ
UPC467374719257

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • (F) Cửa thoát khí NPT (Vào): 1/4
  • Đồng thau cơ thể: Y

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Van thí điểm 125 đến 150 psi 3/8 Inch NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Van thí điểm 145 đến 175 psi 3/8 Inch NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Van thí điểm 1200 psi 3/8 inch NPT Brass | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Van thí điểm 3/8 inch NPT 2-1 / 4 inch Chiều dài đồng thau | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€150.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Van thí điểm 1200 psi 3/8 inch NPT 2-1 / 4 inch Chiều dài
€150.54 /đơn vị