Conrader Rcl-s-hu-145-175 | Van thí điểm 145 đến 175 Psi 3/8 Inch Npt | 39en82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Van thí điểm 145 đến 175 psi 3/8 Inch NPT | AH9ACQ 39EN82

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Van thí điểm 145 đến 175 psi 3/8 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH9ACQ phần: RCL-S-HU-145-175Tham chiếu chéo: 39EN82
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
€150.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm
(F) Cửa hàng NPT3/8
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Tối đa Nhiệt độ.350 Degrees
Tối đa Áp lực công việc1200
Phạm vi áp20 để 1200
Chất liệu lò xoThép không gỉ
KiểuBốc dỡ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van thí điểm Conrader RCL-S-HU-145-175 được sử dụng trong ngành dầu khí để kiểm soát dòng chất lỏng của một van thí điểm khác.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van thí điểm Conrader RCL-S-HU-145-175 có thân bằng đồng thau để chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc.
  • Van thí điểm này bao gồm lò xo và quả cầu bằng thép không gỉ để kéo dài tuổi thọ của van.
  • Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -15 đến 400 độ F.
  • Van thí điểm này có một bộ nhuộm gắn bên có thể tháo rời để loại bỏ tạp chất rắn và ngăn chặn van bị tắc.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Loại kết nối nào được cung cấp trong van điều khiển Conrader RCL-S-HU-145-175?

A. Nó có các kết nối NPT cái 3/8 inch.

H. Các cài đặt áp suất khác nhau trên van thí điểm này là gì?

A.

  • Áp suất đặt không tải là áp suất mà tại đó các van vận hành cơ chế xả nạp, cho phép máy nén thông hơi vào khí quyển.
  • Áp suất cài đặt tải là áp suất tại đó van dỡ tải mở ra, cho phép máy nén khởi động lại việc tạo ra khí nén.
  • Chênh lệch áp suất giữa áp suất có tải và không tải được gọi là chênh lệch.

Q. Áp suất vận hành của van thí điểm Conrader RCL-S-HU-145-175 là bao nhiêu?

A. Nó có áp suất vận hành từ 20 đến 1200 psi.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Van thí điểm 125 đến 150 psi 3/8 Inch NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Van thí điểm 1200 psi 3/8 Inch NPT 2-1 / 4 Inch Chiều dài | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Van thí điểm 1200 psi 3/8 inch NPT Brass | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Van thí điểm 3/8 inch NPT 2-1 / 4 inch Chiều dài đồng thau | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€150.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Van thí điểm 145 đến 175 psi 3/8 inch NPT
€150.54 /đơn vị