CONRADER Van thí điểm áp suất cao RCL-HU95-125 95-125
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van thí điểm áp suất cao |
(F) Cửa hàng NPT | 1/4 Trong. |
Chất liệu bóng | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Inlet | 3/8 (F) NPT |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 350 F |
Tối đa Nhiệt độ. | 350 F |
Tối đa Áp lực công việc | 1200 PSI |
Đầu vào NPT | 3 / 8 " |
O-Ring | Viton |
Cửa hàng | 1/4 (F) NPT |
Độ sâu tổng thể | 1-1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 4.25 " |
Chiều dài tổng thể | 2.5 " |
Phạm vi áp | 20 đến 1200 PSI |
Chất liệu lò xo | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 8481801095 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
RCL-HU145-175 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.