Quốc hội Ca0350x087kw | 3lc12 | Ròng rọc đai chữ V | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONGRESS DRIVES CA0350X087KW Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 3.5 Đường kính ngoài Zamak 3 | AC9XDW 3LC12

CONGRESS DRIVES CA0350X087KW Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 3.5 Đường kính ngoài Zamak 3

Trong kho
Khoản mục: AC9XDW phần: CA0350X087KWTham chiếu chéo: 3LC12
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
€39.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính vành đai 3L.3.05 "
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.3.35 "
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.3.35 "
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "
Loại lỗ khoanĐã sửa lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.7 / 8 "
Kích thước rãnh then0.187 "x 0.093"
Vật chấtĐúc chết Zamak 3
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.3.5 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Đường kính lỗ khoan.Xây dựngPhù hợp với trục Dia.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Giá cả
CONDRESS DRIVES CA0275X050 Ròng rọc đai chữ V 1/2 Cố định 2.75 Đường kính ngoài Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Rắn1 / 2 "-2.75 "€36.46
CONDRESS DRIVES CA0275X062KW Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 2.75 Đường kính ngoài Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Rắn5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "€37.38
CONDRESS DRIVES CA1100X062KW Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 11 Đường kính ngoài Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "Đã nói5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "€90.49
CONDRESS DRIVES CA1100X100KW Ròng rọc đai chữ V 1 Cố định 11 Đường kính ngoài Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"Đã nói1"0.250 "x 0.125"11 "€90.49
CONDRESS DRIVES CA1400X062KW Ròng rọc đai chữ V 5/8 Cố định 14 Đường kính ngoài Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "Đã nói5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "€124.00
CONDRESS DRIVES CA1000X087KW Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 10 Đường kính ngoài Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "Đã nói7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "€89.92
CONDRESS DRIVES CA1200X087KW Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 12 Đường kính ngoài Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "Đã nói7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "€105.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0350X087KW Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 3.5 Đường kính ngoài Zamak 3
€39.75 /đơn vị