Condor 53yn07 | Áo vest dễ nhìn, Ansi loại 2, U, 2xl/3xl, Màu cam, Polyester đặc, Móc và vòng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR 53YN07 High Visibility Vest, ANSI Class 2, U, 2XL/3XL, Orange, Solid Polyester, Hook-and-Loop | CR2BWF

CONDOR Áo vest dễ nhìn thấy 53YN07, ANSI Loại 2, U, 2XL/3XL, Màu cam, Polyester đặc, Móc và Vòng

Trong kho
Vật phẩm: CR2BWF phần: 53YN07

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest có khả năng nhìn thấy cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyXếp hạng ATPVloại đóng kínMàuPhù hợp với kích thước ngựcMụcVật chấtSố túiGiá cả
CONDOR 5NVE6 High Visibility Vest Class 2 5xl Cam | AE4XRQ 5NVE65XLChưa được xếp hạngHook và vòng lặptrái cam70 "Vest có khả năng nhìn thấy caoLưới Polyester-€20.63
Áo khoác giao thông CONDOR 53YM59, Cam/Đỏ, Sọc Bạc, Khóa Kéo, Size XL | AX3NEF 53YM59XLKhông được đánh giáDây kéoCam / đỏ48 "thành 50"Vest có khả năng nhìn thấy caoáo ba lỗ polyester5€48.56
CONDOR 53YM68 Áo vest dễ nhìn, ANSI loại 2, Chevron, 2XL, Vôi, Polyester đặc, Dây kéo, Đơn | CR2BVF 53YM68-----Vest có khả năng nhìn thấy cao--€48.56
CONDOR 53YM60 Áo vest dễ nhìn, ANSI loại 2, Chevron, 2XL, Cam, Polyester đặc, Dây kéo, Đơn | CR2BVG 53YM60-----Vest có khả năng nhìn thấy cao--€48.56
CONDOR 53YM69 Áo vest dễ nhìn, ANSI loại 2, Chevron, 3XL, Vôi, Polyester đặc, Dây kéo, Đơn | CR2BVH 53YM69-----Vest có khả năng nhìn thấy cao--€48.56
CONDOR 53YM61 Áo vest dễ nhìn, ANSI loại 2, Chevron, 3XL, Cam, Polyester đặc, Dây kéo, Đơn | CR2BVJ 53YM61-----Vest có khả năng nhìn thấy cao--€48.56
CONDOR 53YM70 Áo vest dễ nhìn, ANSI loại 2, Chevron, 4XL, Vôi, Polyester đặc, Dây kéo, Đơn | CR2BVK 53YM70-----Vest có khả năng nhìn thấy cao--€48.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Áo vest dễ nhìn thấy 53YN07, ANSI Loại 2, U, 2XL/3XL, Màu cam, Polyester đặc, Móc và Vòng
€34.03 /đơn vị