CONDOR Mũ cứng 52LC85, Vành trước, Màu đỏ, 4 Pt. Hệ thống treo Pinlock, Kích thước 6-1 / 2 "-8"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ cứng |
Khe phụ kiện | Có |
Lớp ANSI | C,G,E |
Loại ANSI | 1 |
Màu | đỏ |
Phù hợp với kích thước mũ | 6-1 / 2 đến 8 |
Đồ họa | Không áp dụng |
Chất liệu vỏ | HDPE |
Kích thước máy | 6 1 / 2 thành 8 |
Phong cách | Vành trước |
Đình chỉ | 4 điểm. Khóa PIN |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.35 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Phù hợp với kích thước mũ | Vật chất | Đình chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52LC92 | trắng | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Ratchet | €20.93 | RFQ
| |
52LC95 | đỏ | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Ratchet | €21.89 | RFQ
| |
52LC86 | Màu vàng | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Khóa PIN | €15.89 | RFQ
| |
52LD01 | Màu cam hiển thị cao | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Ratchet | €23.21 | RFQ
| |
52LC97 | Xanh lục Hi-Visibility | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Ratchet | €23.21 | RFQ
| |
52LC87 | Lime Hi-Visibility | 6-1 / 2 đến 8 | - | 4 điểm. Khóa PIN | €16.85 | RFQ
| |
52LC84 | trắng | 6-1 / 2 đến 8 | HDPE | 4 điểm. Khóa PIN | €16.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.