Condor đại hiệp 31sgxxxx | Công tắc áp suất 3pst 60/80 Psi | 3fwe5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR 31SGXEXX Công tắc áp suất 3pst 60/80 Psi | AC9DRH 3FWE5

CONDOR Công tắc áp suất 31SGXEXX 3pst 60/80 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC9DRH phần: 31SGXEXXTham chiếu chéo: 3FWE5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€104.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC30A
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ580 psi
Đăng ký thông tin3PST
Khác biệt15 đến 70 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy60 / 80 psi
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V5
HP @ 1 pha - 240V5
HP @ 3 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 240V7.5
HP @ 3 pha - 460V15
HP @ 3 pha - 480V15
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá1
Giai đoạnĐộc thân / ba
Loại cổng4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT
Phạm vi45 đến 160 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 257 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536509065
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ tải (nén 1/4 ")
  • Các tính năng đặc biệt: Công suất chuyển mạch 7.5 (11) kW, Áp suất cắt tối đa 35 bar

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 240VÁp lực nổKhác biệtHP @ 3 pha - 460VHP @ 3 pha - 480VHành động chuyển đổi thủ côngLoại cổngPhạm viGiá cả
Công tắc áp suất CONDOR 31QG3EDX 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 đến 70 psi33Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT45 đến 160 psi€194.12
Công tắc áp suất CONDOR 31QG3EEX 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 đến 70 psi55Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT45 đến 160 psi€194.12
Công tắc áp suất CONDOR 31QG3EGX 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 đến 70 psi1010Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT45 đến 160 psi€206.17
Công tắc áp suất CONDOR 31QG3ELX 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 đến 70 psi1515Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT45 đến 160 psi€194.12
Công tắc áp suất CONDOR 31KG3ENX 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 đến 110 psi22Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT60 đến 232 psi€194.12
Công tắc áp suất CONDOR 31KG3EDX 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31kg3EDX1.5580 psi30 đến 110 psi33Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT60 đến 232 psi€194.12
Công tắc áp suất CONDOR 31KG3EEX 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31kg3EEX3580 psi30 đến 110 psi55Tự động / Tắt / Đặt lại4 cổng (1) 3/8 "và (3) 1/4" FNPT60 đến 232 psi€194.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Công tắc áp suất 31SGXEXX 3pst 60/80 Psi
€104.65 /đơn vị