Condor 30hg86 | Dây Định Vị 24 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây Định Vị CONDOR 30HG86 24 Inch | AH2WRT

CONDOR 30HG86 Dây buộc định vị 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2WRT phần: 30HG86
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
€181.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc định vị
Nhóm tuổiNgười lớn
Mở cổng móc Anchorage2.5 "
MàuMàu xanh da trời
Giới TínhUnisex
Vật liệu phần cứngNhôm
Khai thác cổng móc51 / 64 "
Chiều dài24 "
Chất liệu dây chuyềnVải polyester
Khóa loại móc kết nối neoMóc cốt thép có khóa nhôm với độ bền cổng 3600 lb.
Khóa kết nối khai thác loại mócMóc cốt thép có khóa nhôm với độ bền cổng 3600 lb.
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1.625 "
Độ bền kéo5000 lb
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng425 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR 30HG86 Dây buộc định vị 24 inch
€181.76 /đơn vị