Condor 20gz31 | Găng tay chống cắt Vàng/đen Xl Pr | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Găng tay chống cắt CONDOR 20GZ31 Xl Pr vàng / đen | AF6RMC

CONDOR Găng tay chống cắt 20GZ31 Màu vàng / đen Xl Pr

Trong kho
Khoản mục: AF6RMC phần: 20GZ31
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
€14.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay cắt
Chống mài mòn
Chu kỳ mài mòn ANSILớn hơn 1000
ANSI Cắt GramLớn hơn 500
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA3
Mức cắt ANSI / ISEA2
Trở lại tài liệuKevlar (R) / Nitrile
Phủ lớp phủCây Cọ
Lớp phủ hoàn thiệnMịn
Vật liệu phủNitrile
MàuVàng / Đen
Bạt taiĐan
Cắt kháng
Chất liệu ngón tayKevlar (R) / Nitrile
Kiểu ngón tay3/4 trên Ngón cái, Chỉ mục và Giữa
Đánh giá10g
Chiều dài10 13 / 64 "
Chất liệu lótKevlar (R)
Chất liệu cọKevlar (R) / Nitrile
Kích thước máyXL
Vật liệu khâuPolyester
Môi trường sử dụng được đề xuấtDầu khô / nhẹ
Kiểu ngón tay cáiCanh
Trọng lượng máy0.14 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS6116105520

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
Găng tay chống cắt CONDOR 20GZ29 Màu vàng / đen M Pr | AF6RMA 20GZ299.5 "M2€14.65
Găng tay chống cắt CONDOR 20GZ30 Màu vàng / đen L Pr | AF6RMB 20GZ309 13 / 16 "L2€14.65
Găng tay chống cắt CONDOR 20GZ32 Màu vàng / đen 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2€14.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR Găng tay chống cắt 20GZ31 Màu vàng / đen Xl Pr
€14.65 /đóng gói