Compx International C8803-mkkd-14a | 4tyg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Khóa ngăn kéo đĩa kim cương Brgtni Mkkd | AD9PPY 4TYG7

COMPX NATIONAL Khóa ngăn kéo đĩa C8803-MKKD-14A Diamond Brgtni Mkkd

Trong kho
Khoản mục: AD9PPY phần: C8803-MKKD-14ATham chiếu chéo: 4TYG7
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
€18.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt lại kim cương ngăn kéo
Chiều dài cam (In.)11/32
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa15 / 16 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhMKKD
Loại chínhMaster Keyed, Khác biệt
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/8
Gắn lỗ Dia.7 / 8 "
Số ghim5
KiểuTumbler đĩa
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)180

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcGiá cả
Khóa ngăn kéo đĩa COMPX NATIONAL C8803-MKKD-3 Diamond Brgtbrsmkkd | AD9PQD 4TYH3 C8803-MKKD-3Đồng thau sáng€18.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL Khóa ngăn kéo đĩa C8803-MKKD-14A Diamond Brgtni Mkkd
€18.83 /đơn vị